コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
消費電力(W)
7.7
仕様
速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、下面開放型、絶縁台不要、防雨型
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)
幅(mm)
144
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
300
奥行(mm)
184
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.5
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
320
アズワン品番
64-9323-17
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68461462
AU42435L
¥
40,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください