曜日別特売

エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)7.7適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68461837AU42252Lアルミ(オフホワイト塗装)、アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)240121948
29,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461846AU42253Lアルミ(茶色塗装)、アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(乳白消し)240121945.4
29,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461794AU42216Lアルミダイカスト(ブラック色・ヴィンテージ仕上)、ガラス(透明)2200.933159.7
28,800
取扱い終了
返品不可
68461803AU42217Lアルミダイカスト(ヴィンテージホワイト色塗装)、ガラス(透明)2200.933159.7
28,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする