コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
消費電力(W)
8.1
仕様
速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込み式
幅(mm)
240
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
229
奥行(mm)
346
機能
人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68461812
AU42250L
アルミ(オフホワイト塗装)、アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)
45.6
370
64-9322-28
¥
37,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461828
AU42251L
アルミ(茶色塗装)、アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(乳白消し)
43.2
350
64-9322-29
¥
37,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください