コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。
消費電力(W)
5.5
適合
調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)
120
高さ(mm)
385
奥行(mm)
95
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68461986
AU40244L
アルミダイカスト(ダークグレーメタリック塗装)、アクリル(乳白色)
1.9
18.1
100
64-9319-08
¥
37,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462013
AU42332L
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(シルク印刷模様入り(ストライプ))
1.9
36.3
200
64-9322-64
¥
39,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462022
AU42333L
アルミダイカスト(ダークグレーメタリック塗装)、アクリル(シルク印刷模様入り(ストライプ))
1.8
36.3
200
64-9322-65
¥
39,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください