曜日別特売

エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。

消費電力(W)4.6仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)340明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68462135AU45227L本体・枠/アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色)、飾(ウォームブラウン塗装)64-9325-10
37,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462144AU45228L本体・枠//アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(乳白色)、飾(シックブラウン塗装)64-9325-11
37,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462153AU45229L本体・枠/アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色)64-9325-12
35,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする