曜日別特売

エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。

消費電力(W)7.7仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)140質量(kg)0.9高さ(mm)125奥行(mm)130色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)240明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68462266AU45804Lアクリル(ダークグレーメタリック色)、アクリル(乳白色)64-9325-51
19,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462284AU45806Lアクリル(ブラウンメタリック色)、アクリル(乳白色)64-9325-53
19,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462275AU45805Lアクリル(シルバーメタリック色)、アクリル(乳白色)64-9325-52
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする