曜日別特売

エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)

器具を目立たせず、光だけで建築物を美しく見せる屋外間接照明シリーズです。それぞれが生み出す演出効果が、建築物のシンプルな美しさをより一層際立たせます。

消費電力(W)8.1幅(mm)110質量(kg)1高さ(mm)122奥行(mm)135色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
機能
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68462318AU42361Lアルミダイカスト(オフホワイト塗装)、上下面パネル/アクリル(乳白色消し)人感センサ付、マルチタイプ20.316564-9322-72
27,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462336AU42363Lアルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、下面パネル/アクリル(乳白色消し)人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能27.722564-9322-74
26,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462345AU42365Lアルミダイカスト(オフホワイト塗装)、下面パネル/アクリル(乳白色消し)人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能27.722564-9322-75
26,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462293AU42358Lアルミダイカスト(黒色塗装)、上下面パネル/アクリル(乳白色消し)人感センサ付、マルチタイプ20.316564-9322-70
27,800
取扱い終了
返品不可
68462302AU42359Lアルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、上下面パネル/アクリル(乳白色消し)人感センサ付、マルチタイプ20.316564-9322-71
27,800
取扱い終了
返品不可
68462327AU42362Lアルミダイカスト(黒色塗装)、下面パネル/アクリル(乳白色消し)人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能27.722564-9322-73
26,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする