コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
器具を目立たせず、光だけで建築物を美しく見せる屋外間接照明シリーズです。それぞれが生み出す演出効果が、建築物のシンプルな美しさをより一層際立たせます。
消費電力(W)
7.7
適合
調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)
110
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
110
奥行(mm)
115
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68462372
AU42369L
アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、上下面パネル/アクリル(乳白色消し)
21.4
165
64-9322-78
¥
17,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462397
AU42371L
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、上下面パネル/アクリル(乳白色消し)
29.2
225
64-9322-80
¥
16,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462406
AU42373L
アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、上下面パネル/アクリル(乳白色消し)
29.2
225
64-9322-81
¥
16,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462354
AU42366L
アルミダイカスト(黒色塗装)、上下面パネル/アクリル(乳白色消し)
21.4
165
64-9322-76
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
68462363
AU42367L
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、上下面パネル/アクリル(乳白色消し)
21.4
165
64-9322-77
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
68462388
AU42370L
アルミダイカスト(黒色塗装)、上下面パネル/アクリル(乳白色消し)
29.2
225
64-9322-79
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください