曜日別特売

エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)

シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。

消費電力(W)7.6仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)142質量(kg)0.9高さ(mm)148奥行(mm)115色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)590明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68462537AU45877Lアルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白色消し塗装仕上)64-9325-66
17,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462546AU45878Lアルミダイカスト(黒色)、アクリル(乳白色消し塗装仕上)64-9325-67
17,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
68462555AU45879Lアルミダイカスト(シルバーメタリック)、アクリル(乳白色消し塗装仕上)64-9325-68
17,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462564AU45880Lアルミダイカスト(ウォームシルバー)、アクリル(乳白色消し塗装仕上)64-9325-69
17,800
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする