コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
消費電力(W)
6
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)
幅(mm)
82
奥行(mm)
95
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
280
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
74
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68462573
AU35219L
1.1
309
64-9316-30
¥
35,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462582
AU35221L
1
298
64-9316-31
¥
24,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください