消費電力(W)6.4仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上)幅(mm)223質量(kg)1.3高さ(mm)238奥行(mm)100機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)385アズワン品番64-9324-99明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82内容量1台