コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
消費電力(W)
6.4
仕様
速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式
幅(mm)
231
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
241
奥行(mm)
107
機能
人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.1
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
270
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68462704
AU45209L
アルミダイカスト(黒色塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上・黒色塗装)
64-9325-02
¥
39,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462722
AU45211L
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上・シルバーメタリック塗装)
64-9325-04
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください