曜日別特売

エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)6.4仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上・シルバーメタリック塗装)幅(mm)231質量(kg)1.5高さ(mm)241奥行(mm)100機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)320アズワン品番64-9325-06明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68462747AU45213L
38,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする