曜日別特売

エクステリア ポーチ・勝手口灯

エクステリア ポーチ・勝手口灯 - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)4.9仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色)質量(kg)1.1径(Φmm)264奥行(mm)154色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000時間光束(Lm)210アズワン品番64-9323-01明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68463036AU42393L
15,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする