コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ・勝手口灯
消費電力(W)
7.7
仕様
直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
適合
調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.9
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
400
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68463194
AU42319L
アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色消し塗装仕上)
0.6
113
124
¥
13,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463203
AU42320L
アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白色消し塗装仕上)
0.5
100
104
¥
13,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68463212
AU42321L
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色消し塗装仕上)
0.5
100
104
¥
13,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください