コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ・勝手口灯
消費電力(W)
6
仕様
直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質
プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
幅(mm)
140
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
380
奥行(mm)
141
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.5
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
645
アズワン品番
64-9324-84
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68463228
AU45043L
¥
16,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください