コイズミ(小泉成器)
和風エクステリアライト
屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。
幅(mm)
280
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
455
奥行(mm)
280
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
キャブタイヤケーブル(m)
6
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※風の強い場所での使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68463264
AU35659L
4.9
¥
68,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463273
AU35660L
4.4
¥
68,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください