曜日別特売

エクステリア 門柱灯

エクステリア 門柱灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア 門柱灯 - コイズミ(小泉成器)
材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)164質量(kg)1.6高さ(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)180明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68463526AU47338L4.2
34,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463535AU47339L4
32,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする