コイズミ(小泉成器)
エクステリア 表札灯
シンプルでスタイリッシュな表札灯が、家族やお客様の来訪をやさしく迎えてくれます。
消費電力(W)
6.6
仕様
下方照射、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA7(E26)、下面セード付、防雨型、表ネジ式、別売ポリ台/AEE390026
質量(kg)
1.2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
220
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68463544
AU35655L
アルミダイカスト(黒色塗装)、下面セード/強化ガラス(透明)
64-9316-32
¥
23,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463553
AU35656L
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、下面セード/強化ガラス(透明)
64-9316-33
¥
23,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください