コイズミ(小泉成器)
エクステリア スポットライト
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)
8.9
仕様
人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)
1.7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.1
光束(Lm)
420
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68463745
AU38268L
アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、アクリル(透明内面消し)
64-9317-26
¥
35,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463754
AU38271L
アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明内面消し)
64-9317-29
¥
35,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください