エクステリア スポットライト

エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。

消費電力(W)9.4仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型質量(kg)1.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.5光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68463788AU42379Lアルミダイカスト(オフホワイト塗装)、アクリル(透明消し)64-9322-86
34,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463797AU42380Lアルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(透明消し)64-9322-87
34,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463815AU42382Lアルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明消し)64-9322-89
34,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463806AU42381Lアルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(透明消し)64-9322-88
34,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする