コイズミ(小泉成器)
エクステリア スポットライト
レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)
12.4
仕様
人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)
1.7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79
光束(Lm)
980
LED寿命(時間)
40000
明るさ
ビーム球150W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※灯具を下に向けた時に監視エリアが狭くなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68463867
AU45238L
アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、プラスチック(透明内面消し)
64-9325-20
¥
41,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463876
AU45239L
アルミダイカスト(黒色塗装)、プラスチック(透明内面消し)
64-9325-21
¥
41,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463885
AU45240L
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、プラスチック(透明内面消し)
64-9325-22
¥
41,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463894
AU45241L
アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、プラスチック(透明内面消し)
64-9325-23
¥
41,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください