曜日別特売

エクステリア スポットライト

エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)

レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。

消費電力(W)12仕様LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型質量(kg)1.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6光束(Lm)980LED寿命(時間)40000明るさビーム球150W相当演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68463903AU45242Lアルミダイカスト(オフホワイト塗装)、アクリル(透明消し)64-9325-24
30,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463912AU45243Lアルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(透明消し)64-9325-25
30,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463928AU45244Lアルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(透明消し)64-9325-26
30,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463937AU45245Lアルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明消し)64-9325-27
30,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする