エクステリア スポットライト

エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)

庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。

消費電力(W)10.4仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式質量(kg)1.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.2光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※灯具を下に向けた時に感知エリアが狭くなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68464104AU40621Lアルミダイカスト(オフホワイト塗装)、プラスチック(透明内面消し)64-9319-33
42,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68464113AU40622Lアルミダイカスト(黒色塗装)、プラスチック(透明内面消し)64-9319-34
42,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68464122AU40623Lアルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、プラスチック(透明内面消し)64-9319-35
42,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68464138AU40624Lアルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、プラスチック(透明内面消し)64-9319-36
42,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする