エクステリア スポットライト

エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)

庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。

消費電力(W)10仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式質量(kg)1.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68464147AU40625Lアルミダイカスト(オフホワイト塗装)、プラスチック(透明内面消し)64-9319-37
31,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68464156AU40626Lアルミダイカスト(黒色塗装)、プラスチック(透明内面消し)64-9319-38
31,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68464165AU40627Lアルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、プラスチック(透明内面消し)64-9319-39
31,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68464174AU40628Lアルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、プラスチック(透明内面消し)64-9319-40
31,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする