コイズミ(小泉成器)
エクステリア スポットライト
消費電力(W)
4.5
仕様
LED付、中角、速結端子付(送りなし)、ビーム球形LEDランプLDR5(E26)、直付・壁付・床付取付可能型、防雨型、照射近接限度10cm
質量(kg)
1.5
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.7
光束(Lm)
440
LED寿命(時間)
40000
明るさ
ビーム球75W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68464244
AU38130L
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)
64-9317-17
¥
31,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68464235
AU38129L
アルミダイカスト(ブラック塗装)
64-9317-16
¥
31,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください