エクステリア スポットライト

エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。

消費電力(W)11.5適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)1.7色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR85W相当演色指数(Ra)82内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68464375AU43663Lアルミダイカスト(シルバー塗装)、前面ガラス/強化ガラス(透明)63.473064-9323-30
30,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
68464384AU43664Lアルミダイカスト(シルバー塗装)、前面ガラス/強化ガラス(透明)8092064-9323-31
30,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68464393AU43665Lアルミダイカスト(黒色塗装)、前面ガラス/強化ガラス(透明)63.473064-9323-32
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68464402AU43666Lアルミダイカスト(黒色塗装)、前面ガラス/強化ガラス(透明)8092064-9323-33
30,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする