エクステリア スポットライト

エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。

消費電力(W)11.5質量(kg)2.2色温度(K)2700光源色電球色キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000明るさJDR85W相当演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68464418AU43667Lアルミダイカスト(シルバー塗装)、前面ガラス/強化ガラス(透明)63.4730
34,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68464427AU43668Lアルミダイカスト(シルバー塗装)、前面ガラス/強化ガラス(透明)80920
34,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
68464436AU43669Lアルミダイカスト(黒色塗装)、前面ガラス/強化ガラス(透明)63.4730
34,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68464445AU43670Lアルミダイカスト(黒色塗装)、前面ガラス/強化ガラス(透明)80920
34,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする