コイズミ(小泉成器)
エクステリア スポットライト
AU43659L~AU43682L用
仕様
防雨型
長さ(mm)
85
質量(kg)
0.1
直径(Φmm)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68464454
AE44105E
フード/シルバー塗装
64-9315-11
¥
4,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68464463
AE44106E
フード/ブラック塗装
64-9315-12
¥
4,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください