エクステリア スポットライト

エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)
消費電力(W)7.4質量(kg)2色温度(K)2700光源色電球色キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68464558AU43679Lアルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)60.845064-9323-46
30,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
68464567AU43680Lアルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)7757064-9323-47
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68464576AU43681Lアルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)60.845064-9323-48
30,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68464585AU43682Lアルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)7757064-9323-49
30,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68464567
2018-04-07
用途: ホール入り口からエントランスまでの通路誘導棟として使います。
その他業種

サンプルを取り寄せて実験した上での施工でしたので考えていた通りの出来上がりになりました。非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする