コイズミ(小泉成器)
エクステリア スポットライト
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)
10
仕様
LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
質量(kg)
1.9
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.5
キャブタイヤケーブル(m)
6
光束(Lm)
575
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※冠水の恐れのある場所には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68464594
AU40629L
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、プラスチック(透明内面消し)
64-9319-41
¥
38,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68464603
AU40630L
アルミダイカスト(黒色塗装)、プラスチック(透明内面消し)
64-9319-42
¥
38,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください