曜日別特売

エクステリア ガーデンライト

エクステリア ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。

消費電力(W)8.1仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L質量(kg)2.2径(Φmm)100機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40.7光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)300明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)650演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68464768AU45498Lアルミダイカスト(ブラウン塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明)64-9325-42
62,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68464777AU45499Lアルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明)64-9325-43
62,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする