コイズミ(小泉成器)
エクステリア ガーデンライト
LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)
6.6
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式
幅(mm)
85
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
85
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
300
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
43.9
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
290
明るさ
白熱球60W相当
地上高さ(mm)
841
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。
※調光器との併用はできません。
※別梱包2ヶ口
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68465276
AUE664147
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色)
64-9328-26
¥
42,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68465294
AUE664149
アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、ポリカーボネート(乳白色)
64-9328-28
¥
42,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68465312
AUE664151
アルミダイカスト(黒色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)
64-9328-30
¥
42,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください