コイズミ(小泉成器)
エクステリア ガーデンライト
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球色形LEDランプLDA5(E26)、防雨型、表ネジ式
材質
ポリカーボネート(乳白色)、アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)
110
高さ(mm)
110
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
300
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱球60W相当
地上高さ(mm)
1030
演色指数(Ra)
74
内容量
1台
注意
※灯具のみ・ポール別売
※調光器との併用はできません。
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68465565
AU38617L
4.2
36.7
180
64-9317-54
¥
28,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68465574
AU38618L
4.3
30.6
150
64-9317-55
¥
28,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください