コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト 軒下用シーリング
消費電力(W)
7.6
仕様
直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
325
高さ(mm)
105
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL20W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68465967
AU46977L
プラスチック(白色)、アクリル(乳白色)
2700
電球色
96.7
735
¥
14,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68465976
AU46978L
プラスチック(白色)、アクリル(乳白色)
5000
昼白色
102.6
780
¥
14,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
68465985
AU46979L
プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
2700
電球色
88.8
675
¥
14,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68465994
AU46980L
プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
5000
昼白色
93.4
710
¥
14,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください