コイズミ(小泉成器)
別売部品
仕様
自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)
質量(kg)
0.2
取付高(mm)
50
埋め込み深さ(mm)
50
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68466825
AE41757E
プラスチック(ウォームグレー)
64-9314-96
¥
14,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68466834
AE41758E
プラスチック(白色)
64-9314-97
¥
14,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68466843
AE41759E
プラスチック(ダークグレー)
64-9314-98
¥
14,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください