コイズミ(小泉成器)
ダウンライト
仕様
ON-OFFタイプ、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
135
取付高(mm)
100
埋め込み深さ(mm)
92
光源寿命
40000時間
LED
一体型
照射角
(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
125
内容量
1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68469126
AD45124L
15.8
2700
電球色
93
1470
¥
17,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469135
AD45125L
15.8
5000
昼白色
106
1675
¥
17,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469144
AD45126L
15.5
2700
電球色
74.5
1155
¥
15,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469153
AD45127L
15.5
5000
昼白色
84.8
1315
¥
15,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください