消費電力(W)7.3仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、照射近接限度10cm適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.3直径(Φmm)88取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)73光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)215照射角(中角)15°以上30°未満明るさJDR40W相当出幅(mm)4演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75内容量1台