コイズミ(小泉成器)
ダウンライト
消費電力(W)
7.3
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
本体/鋼(白色塗装)、アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
90
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
188
光源寿命
40000時間
照射角
(広角)30°以上60°未満
明るさ
白熱球60W相当
出幅(mm)
7
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※車・人の通行する所では使用できません。
※床暖房、じゅうたん敷きの床では使用できません。
※玄関土間など水のかかる怖れのある場所では使用できません。
※部屋の隅などの踏みつけない場所へ取付けてください。
※12~50mmの床厚で取付けてください。
※根太を避けて施工してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68469433
AD40471L
53.4
¥
25,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469424
AD40470L
50
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください