消費電力(W)7.3仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、照射近接限度10cm適合調光器/AE36745E(別売)材質枠/エコクリスタルガラス(内面消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)110取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)44光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)380アズワン品番64-9318-25照射角(散光)90°以上明るさ白熱球60W相当出幅(mm)26演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75内容量1台