コイズミ(小泉成器)
ダウンライト
消費電力(W)
6
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
枠/アクリル(内面消し)
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
100
取付高(mm)
87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)
埋め込み深さ(mm)
44
光源寿命
40000時間
照射角
(拡散)60°以上90°未満
明るさ
白熱球60W相当
出幅(mm)
25
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68469476
AD42620L
2700
60
¥
24,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68469485
AD42621L
5000
65.8
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください