コイズミ(小泉成器)
ダウンライト
(1件のレビュー)
仕様
ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質
枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)
108
取付高(mm)
97
光源寿命
40000時間
LED
一体型
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※リニューアルプレートとの併用はできません。
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68470133
AD43340L
10
0.5
2700
94
電球色
¥
7,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470142
AD43341L
10
0.5
3000
94
電球色
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470158
AD43342L
10
0.5
4000
94
白色
¥
7,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470228
AD43367L
6
0.3
2700
95
電球色
¥
5,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470237
AD43368L
6
0.3
3000
95
電球色
¥
5,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470246
AD43369L
6
0.3
4000
95
白色
¥
5,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470316
AD45807L
10
0.5
3500
94
温白色
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470343
AD45816L
6
0.3
3500
95
温白色
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください