ダウンライト

ダウンライト - コイズミ(小泉成器)ダウンライト - コイズミ(小泉成器)ダウンライト - コイズミ(小泉成器)ダウンライト - コイズミ(小泉成器)ダウンライト - コイズミ(小泉成器)ダウンライト - コイズミ(小泉成器)ダウンライト - コイズミ(小泉成器)ダウンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68470194AD43346L100.52700107電球色
9,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470203AD43347L100.53000107電球色
9,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470212AD43348L100.54000107白色
9,900
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
68470282AD43373L60.32700109電球色
7,700
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470298AD43374L60.33000109電球色
7,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470307AD43375L60.34000109白色
7,700
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
68470334AD45811L100.53500107温白色
9,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470368AD45820L60.33500109昼白色
7,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする