コイズミ(小泉成器)
ダウンライト
仕様
ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質
枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)
160
取付高(mm)
111
光源寿命
40000時間
LED
一体型
照射角
(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68470438
AD43355L
10
0.5
2700
107
電球色
¥
9,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470447
AD43356L
10
0.5
3000
107
電球色
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470456
AD43357L
10
0.5
4000
107
白色
¥
9,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470526
AD43382L
6
0.3
2700
109
電球色
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68470535
AD43383L
6
0.3
3000
109
電球色
¥
7,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470544
AD43384L
6
0.3
4000
109
白色
¥
7,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470578
AD45815L
10
0.5
3500
107
温白色
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470605
AD45824L
6
0.3
3500
109
温白色
¥
7,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください