コイズミ(小泉成器)
ダウンライト
(1件のレビュー)
材質
枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)
135
取付高(mm)
104
光源寿命
40000時間
LED
一体型
照射角
(広角)30°以上60°未満
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68470648
AD43361L
10
0.5
2700
100
電球色
¥
8,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470657
AD43362L
10
0.5
3000
100
電球色
¥
8,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470666
AD43363L
10
0.5
4000
100
白色
¥
8,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470736
AD43388L
6
0.3
2700
102
電球色
¥
6,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470745
AD43389L
6
0.3
3000
102
電球色
¥
6,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470754
AD43390L
6
0.3
4000
102
白色
¥
6,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470806
AD45810L
10
0.5
3500
100
白色
¥
8,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470833
AD45819L
6
0.3
3500
102
温白色
¥
6,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください