コイズミ(小泉成器)
ダウンライト
仕様
LED一体型、ON-OFFタイプ、可動角度(内部可動-20°、引き出し時85°まで)、照射近接限度10cm
材質
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、枠/鋼板(ファインホワイト塗装)
質量(kg)
1
直径(Φmm)
135
取付高(mm)
120
埋め込み深さ(mm)
46
光源寿命
40000時間
照射角
(広角)30°以上60°未満
出幅(mm)
83
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68470894
AD41389L
11.9
3000
84.8
電球色
JR12V50W相当
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
68470912
AD41390L
11.9
3500
88.2
温白色
JR12V50W相当
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
68470928
AD41391L
11.9
4000
89.4
白色
JR12V50W相当
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
68471007
AD41395L
20.8
3000
84.3
電球色
HID35W相当
¥
23,800
取扱い終了
返品不可
68471025
AD41396L
20.8
3500
86.5
温白色
HID35W相当
¥
23,800
取扱い終了
返品不可
68471043
AD41397L
20.8
4000
88.4
白色
HID35W相当
¥
23,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください