埋込穴(Φmm)100仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装質量(kg)0.4直径(Φmm)116取付高(mm)110ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)埋め込み深さ(mm)110明るさJDR65W/40W相当出幅(mm)49内容量1台