コイズミ(小泉成器)
スポットライト
年月を経ったほど味わいを感じさせる意匠と質感が印象的なスポットライトです。
消費電力(W)
7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.2
光束(Lm)
415
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68471847
AS46962L
アルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(シダーグリーン塗装)
0.8
フランジ
64-9327-47
¥
19,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68471856
AS46963L
アルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(シダーグリーン塗装)
0.7
プラグ
64-9327-48
¥
19,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68471865
AS47413L
アルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(ビンテージブラック塗装)
0.8
フランジ
64-9327-49
¥
19,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68471874
AS47414L
アルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(ビンテージブラック塗装)
0.7
プラグ
64-9327-50
¥
19,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください