コイズミ(小泉成器)
スポットライト
高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)
10.6
材質
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68472206
AS39982L
0.7
フランジ
2700
電球色
61.3
¥
15,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68472215
AS39983L
0.6
プラグ
2700
電球色
61.3
¥
15,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68472224
AS46478L
0.7
フランジ
3500
温白色
80.6
¥
15,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68472233
AS46479L
0.6
プラグ
3500
温白色
80.6
¥
15,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください