コイズミ(小泉成器)
スポットライト
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)
9.2
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.3
タイプ
プラグ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
DR100W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68472443
AS43975L
アルミ(ファインホワイト塗装)
78.8
725
64-9322-23
¥
17,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68472452
AS43976L
アルミ(ファインホワイト塗装)
70.6
650
64-9322-24
¥
17,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68472468
AS43977L
アルミ(ブラック塗装)
74.4
685
64-9322-25
¥
17,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68472477
AS43978L
アルミ(ブラック塗装)
67.9
625
64-9322-26
¥
17,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください